Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX9

Codice art.: 625150 TX9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX9
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625150 TX9
EAN / GTIN 4045197721754

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Dim. TX20 – TX40 con uscita laterale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello