Hajtószár, hengeres 18X500 mm

Cikkszám: 621600 18X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

18 mm
Szabvány DIN 900
Teljes hossz 500 mm
Alapanyag Speciális acél, krómozott
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621600 18X500
EAN / GTIN 4260089051706

Leírás

Szabvány:

DIN 900

Alapanyag:

Speciális acél, krómozott.

Alkalmazható:

620120 / 620500 sz. csőkulcsokhoz, valamint 612800 sz. derékszögű villáskulcshoz.
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
    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz