Hajtószár, hengeres 14X320 mm

Cikkszám: 621600 14X320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

14 mm
Szabvány DIN 900
Teljes hossz 320 mm
Alapanyag Speciális acél, krómozott
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621600 14X320
EAN / GTIN 4260089051683

Leírás

Szabvány:

DIN 900

Alapanyag:

Speciális acél, krómozott.

Alkalmazható:

620120 / 620500 sz. csőkulcsokhoz, valamint 612800 sz. derékszögű villáskulcshoz.
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
    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz