Hajtószár, hengeres 6X160 mm

Cikkszám: 621600 6X160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

6 mm
Szabvány DIN 900
Teljes hossz 160 mm
Alapanyag Speciális acél, krómozott
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621600 6X160
EAN / GTIN 4260089051645

Leírás

Szabvány:

DIN 900

Alapanyag:

Speciális acél, krómozott.

Alkalmazható:

620120 / 620500 sz. csőkulcsokhoz, valamint 612800 sz. derékszögű villáskulcshoz.
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
    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz