• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pasador cilíndrico 18X500 mm

Número de artículo: 621600 18X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

18 mm
Norma DIN 900
Longitud total 500 mm
Material Acero especial, cromado.
Tipo de producto Pasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 621600 18X500
EAN / GTIN 4260089051706

Descripción

Norma:

DIN 900

Material:

Acero especial, cromado.

Idóneo para:

Llave de vaso n.º 620120 / 620500 así como llave de garra n.º 612800.
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
    ⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra