Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col 3/4 coll

Cikkszám: 614825 3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 3/4 coll
Kulcs hossza L 250 mm
Pofaszélesség b 40,3 mm
Pofamagasság h1 8,5 mm
Gyűrűmagasság h2 11,5 mm
Gyűrű ⌀ D 34,5 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614825 3/4
EAN / GTIN 4045197331281

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.
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
    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz