Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col 9/16 coll

Cikkszám: 614825 9/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9/16 coll
Kulcs hossza L 193 mm
Pofaszélesség b 30,9 mm
Pofamagasság h1 6,6 mm
Gyűrűmagasság h2 9,4 mm
Gyűrű ⌀ D 27,3 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614825 9/16
EAN / GTIN 4045197331250

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.
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
    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz