Clé mixte, exécution longue 8 mm

Réf.: 614200 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Longueur de clé L 145 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 7 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Coté œil AS-Drive oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614200 8
EAN / GTIN 4018754019168
Réf. fabricant 40100808

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier