{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 7 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 8 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 18 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 20 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Gyártó száma | 40030708 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 7X8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
845 darabszám azonnal szállítható
2,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
935 darabszám azonnal szállítható
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 173 darabszám azonnal szállítható
4,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maximális pofamagasság h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kulcsnyílás 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |