Villáskulcs 17X19 mm

Cikkszám: 610100 17X19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
449 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 17 mm
Kulcsnyílás 2 19 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 220 mm
Maximális pofaszélesség b1 40 mm
Maximális pofaszélesség b2 43 mm
Maximális pofamagasság h 7 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610100 17X19
EAN / GTIN 4018754017898
Gyártó száma 40031719

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.
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
    Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz