WE 24-180 MVT Amoladora angular

Número de artículo: 606468000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606468000
EAN / GTIN 4007430268105
Número del fabricante 606468000
Número L L01750 1657

Descripción

Descripción:

  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
  • Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
  • Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
  • VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
  • El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
  • Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Llave de agujeros frontales

Característica:

  • Potencia suministrada: 1600 W
  • Par de giro: 14 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 5800 /min
  • Peso sin cable: 5.7 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 144 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 8450 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2400 W
  • Rectificado de superficie: 6.1 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Ø del disco: 180 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios