STE 100 Quick Set *dekopírűrész

Cikkszám: 601100900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601100900
EAN / GTIN 4007430305121
Gyártó száma 601100900
L-szám L01750 92

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül karcsú szúrófűrész a tökéletes kezeléshez minden alkalmazásban
  • Pontos, az anyagnak megfelelő fűrészelés a változtatható löketszámnak, az ingaütemnek és a mélyen fekvő, rugós alátámasztású fűrészlapvezetőnek köszönhetően
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez automatikus kidobással
  • Kapcsolható forgácsfúvó funkció biztosítja a tiszta kilátást a felületre
  • Vario-Constamatic (VC) teljes tengelyű elektronika az anyagnak megfelelő löketszámmal való munkavégzéshez, amelyek terhelés alatt szinte állandóak maradnak
  • Szívási lehetőség egy univerzális szívóberendezés csatlakoztatásával
  • Lecsúsztatható védőüveg a hatékony szívás és a repülő forgács elleni védelem érdekében
  • Vezetősín és vezetőberendezés tartozékként rendelhető

    Szállítási terjedelem
  • Szívófúvóka, védőüveg, forgácsbontó lemez, 20 darab szúrófűrészlap, hatszögletes kulcs, műanyag tok.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 470 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2 kg
  • Löketszám üresjáratban: 1000 - 3100 /min
  • Kábelhossz: 4 m
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 710 W
  • Ingaütések: 4
  • Fűrészlap löket: 22 mm
  • Fűrészelt fa: 13 m/s²
  • Fém fűrészelése: 13.7 m/s²
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)
  • Vágási mélység fa: 100 mm
  • Vágási mélység színesfém: 25 mm
  • Vágási mélység acéllemez: 10 mm
  • Forgótartomány a/az: - 45 / + 45 °

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok