STE 100 Quick Set Decoupeerzaag

Artikelnummer: 601100900
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601100900
EAN/GTIN 4007430305121
Nummer fabrikant 601100900
L-nummer L01750 92

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem smalle decoupeerzaag voor perfecte hantering bij ieder gebruik
  • Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
  • Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
  • Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Onverliesbaar beschermglas, wordt omlaag geschoven voor een effectieve afzuiging en beschermt tegen rondvliegende spanen
  • Geleiderail en geleidingsinrichting als toebehoren leverbaar

    Met:
  • Afzuigstukken, Transparante beschermkap, Splinterbeveiligingsplaatjes, 20 decoupeerzaagbladen, Binnenzeskant sleutel, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 470 W
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000 - 3100 /min
  • Kabellengte: 4 m
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 710 W
  • Pendelslag-standen: 4
  • Zaagslaglengte: 22 mm
  • Zagen hout: 13 m/s²
  • Zagen metaal: 13.7 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Zaagdiepte hout: 100 mm
  • Zaagdiepte NF-metaal: 25 mm
  • Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
  • Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °