MS 18 LTX 15 Akkus ágvágó fűrész

Cikkszám: 600856500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Láncfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600856500
EAN / GTIN 4061792244597
Gyártó száma 600856500
L-szám L01750 1011

Leírás

Leírás:

  • Praktikus és biztonságos akkumulátoros fűrész, ideális fák és bokrok metszéséhez, valamint zöld metszéshez
  • A teleszkópos rúddal MS (tartozék) kombinálva a mini láncfűrész magas metszőollóként használható
  • Magas lánc állandó sebessége terhelés alatt a gyors fűrészelési előrehaladás érdekében
  • Egy akkutöltéssel akár 60 erőteljes vágás keményfa Ø 80 mm-es faanyagban (Li-Power akkucsomag 18 V/2, 0 Ah)
  • Biztonságos munkavégzés a védőháztetőnek, a markolatvédőnek és az akaratlan indítást megakadályozó biztonsági kapcsolónak köszönhetően
  • Könnyű kezelhetőség a kompakt kialakításnak, a kis súlynak és a gumírozott markolatrészeknek köszönhetően
  • Kis visszarúgásmentes lánc a sima, biztonságos vágásokhoz és az alacsony rezgésekhez
  • Egyszerű fűrészlánccsere és -feszítés a házon elhelyezett gyorsrögzítőnek és feszítőszerszámnak köszönhetően
  • Nagy márka, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészléc 15 cm, fűrészlánc 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), fűrészláncvédő, szerves fűrészláncragasztó olaj 100 ml, hatszögletű gömbfejű villáskulcs, Li-Power akkumulátorcsomag (18 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, szerszámtáska.

Jellemző:

  • Hajtáslánc vastagsága: 1.1 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.6 kg
  • Súly akkumulátorral: 2 kg
  • Üresjárati idő: 2.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Bruttó tömeg: 4.100 kg
  • Max. Lánc sebessége: 5 m/s
  • Rúdhossz: 15 cm
  • Vágási hossz: 15 cm
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Hajtókarok száma: 39
  • Hangnyomásszint: 74 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 90 dB(A)
  • Akkumulátor kapacitás: 1 x 2 Ah
  • Fűrészláncfogak osztása: 1/4″
  • Fűrészlánc fogazata: Halbmeissel
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok