Orrfűrészlap készlet 922BF

Cikkszám: 588600 922BF
Ár beállítása 5 Darab (3,13 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
611 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 3-8
  • Fémprofil (nyitott): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,8 mm
Lap hossza 150 mm
Megnevezés 922BF
Felhasználás _922BF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 3-8 mm
Fémprofil (nyitott) < 100 mm
Meghajtó gép Orrfűrész
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588600 922BF
EAN / GTIN 4045197158260

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz