HM390 TCKT 0703PCTR IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607769
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607769
EAN / GTIN 7291075327335
Gyártó száma 5607769
L-szám L23910 283

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 5 mm, lapkahossz (INSL) 7,8 mm, lapkavastagság (S) 3,15 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 60 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,15 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: