Leírás:
Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,5 mm, funkce rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 0,4 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 17,1 mm.
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,5 mm
- Interfész funkciók T05
- Sarok sugara (RE) 1,62 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 10 mm
- fz (max.) 0,48 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 17,1 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok