OFMW 0706R10-FF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604301
EAN / GTIN 7291075198454
Gyártó száma 5604301
L-szám L23910 746

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8 mm.

Jellemző:

  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,2 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése