OFMW 0706R10-FF IC908 Plaquitas de Fresado FEEDMILL con 8 Filos de Corte Segmentados de Gran Radio para Fresas HELIOCTO y Alto Avance

Número de artículo: 5604301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5604301
EAN / GTIN 7291075198454
Número del fabricante 5604301
Número L L23910 746

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.2 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8