OFMW 0706R10-FF IC908 Vyměnitelná destička s 8 segmentovanými břity FEEDMILL pro frézování s vysokým posuvem při použití ve frézách HELIOCTO.

Artiklové číslo: 5604301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5604301
EAN / GTIN 7291075198454
Číslo výrobce 5604301
L-číslo L23910 746

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.2 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8