HOF D100-06-31.75-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104185
EAN / GTIN 7291075180251
Gyártó száma 3104185
L-szám L23980 1268

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépi oldal (DCONMS) 31,75 mm, átmérő (DC/DCX) 112,5 mm, betétek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50,5 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 112,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 112,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) OFMT 07T3-AETN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése