HM90 E90A-D12-1-W16-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101683
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101683
EAN / GTIN 7291075114294
Gyártó száma 3101683
L-szám L23980 2486

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágóélek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 80 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 14 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 56 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 32 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 14 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése