Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** „2 in 1“ 150X7 mm

Cikkszám: 560110 150X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,48 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A24Q-BFX
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsaszélesség 7 mm
Tárcsa ⌀ 150 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 10 200 min-1
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 560110 150X7
EAN / GTIN 9003170020374
Gyártó száma 34046132

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
  • Csiszolási szög 20° - 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Agresszív nagyoló csiszolótárcsa (alacsonyabb Q keménységi fok) univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.
Agresszív nagy teljesítményű kivitel lényegesen hosszabb élettartammal. A meghatározott, lekerekített élek kényelmes csiszolási folyamatot tesznek lehetővé. Elkerülhető a véletlen beszúrás. Specifikáció: A24Q-BFX.
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
    Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz