Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F 60

Cikkszám: 558411 60
(3,25 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,65 € / Darab
    (3,25 € / 1 Metre)
  • 20 Darab -től/tól
    2,21 € / Darab
    (2,71 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat XK870F
Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 20 mm
Csiszolószalag hossza 815 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558411 60
EAN / GTIN 4018875122198
Gyártó száma 712219

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

XK870 csiszolószalag önélező kerámia szemcsével (CER) a nagyon nagy leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (TOP Size) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.
F-szövet (rugalmas) szalagos csőcsiszolóval végzett kontúrcsiszoláshoz.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.