{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Sorozat | ZK713X | |
| Tartalom | 1 db | |
| Alak leírása | lapos | |
| Csiszolóanyag szélessége | 100 mm | |
| Csiszolóanyag hossza | 1 000 mm | |
| Hajtógép | szalagos gépek | |
| Csiszolóeszköz alapja | Szövet | |
| Kötés | gyanta és műgyanta | |
| Tartalom, egység | darab | |
| Termék fajtája | Csiszolószalag | |
| Csiszolóanyagok | cirkon korund (ZA) | |
| Szemcseméret (háló) | 60 mesh anyag | |
| Alkalmas anyag | öntvény; Nemvas- és színesfémek; acél | |
| Anyagcsoport | fém | |
| Vas-, kén- és klórtartalom max. | 0,1 % |
| Cikkszám | 558317 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875385388 | |
| Gyártó száma | 738538 | |
| Gyártó/felelős személy | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |