{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cubitron™ csiszolószemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcseméret | 80 | |
Finomsági fok | nagyon durva | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 50,8 mm | |
Gyártó jelölése | GB-DR | |
Kivitel | coarse heavy duty | |
Maximális fordulatszám | 23 000 min-1 | |
Termék fajtája | Csiszoló vlies |
Cikkszám | 554062 80 | |
EAN / GTIN | 30048011603545 | |
Gyártó száma | 7000046250 |