• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Dukskiva GB-DR, ⌀ 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 80

Art-nr.: 554062 80

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Cubitron™ slipkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Motsvarande kornstorlek 80
finhetsgrad mkt grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning GB-DR
Utförande coarse heavy duty
maximalt varvtal: 23 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554062 80
EAN/GTIN 30048011603545
Tillverkarens nummer 7000046250
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Slipnylonrondeller med aggressiva Cubitron-slipkorn (CER) i kombination med motståndskraftig väv.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Möjliggör slipning och gradfri finish med ett och samma verktyg. Hög kantstabilitet och lång livslängd.
Optimal för förbättring av råhetsdjupet efter förslipning med Cubitron™ II.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.