Csiszolótárcsa 237AA 600

Cikkszám: 554009 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,03 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,36 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Alumíniumoxid ásványi részecskék (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 600
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Gyártó jelölése 237AA Trizact™
3M szemcsézet megnevezés A30
Színkód barna
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554009 600
EAN / GTIN 2050001743725

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből álló finom szerkezetű piramis felülettel.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Kifejezetten kemény, nehezen megmunkálható anyagok felületnemesítéshez, mint INOX, titán, erősen ötvözött acélok stb. Állandóbb, reprodukálható finis és hosszabb élettartam a hasonló szemcsézetű csiszolótárcsákhoz képest.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek