Schleifscheibe 237AA 600

Artikel-Nr.: 554009 600

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 600
Scheiben-⌀ 50,8 mm
Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
3M-Körnungsbezeichnung A30
Farbcode braun
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554009 600
EAN / GTIN 2050001743725

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
237AA Trizact™ mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Speziell zur Oberflächenveredelung von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie INOX, Titan, hochlegierten Stählen etc. Konstanteres, reproduzierbares Finish und längere Standzeit gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile