DSD-IF 19.01-19.99-FT Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4824490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4824490
EAN / GTIN 7291075354911
Gyártó száma 4824490
L-szám L24020 196

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 56,7 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,4 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O7
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19,01 mm
  • Teljes hossz (OAL) 56,7 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése