DCN 260-208-31.75A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260178
EAN / GTIN 7291075293531
Gyártó száma 3260178
L-szám L24040 1190

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,024 ″, ülékméret-kód (SSC) 26,0, teljes hossz (OAL) 12,17 ″, használható hossz (LU) 8,39 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,024”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,059”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,024”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,024”
  • Perem átmérője (DF): 1,653”
  • Funkcionális hossz (LF): 9,624”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 26,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 260 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 12,17”
  • Pont hossza (PL): 0,186”
  • Kiálló hossz (LPR): 9,81”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 8,39”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése