MARTOR Kések SECUMAX CARDYCUT 546922 , 10 db kartonban

Cikkszám: 546922.12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fóliavágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 546922.12
EAN / GTIN 4002632801402
Gyártó száma 546922.12
L-szám L60170 917

Leírás

Leírás:

Szeretünk oda menni, ahová mások nem mennek. Fehér és rozsdamentes.
A SECUMAX CARDYCUT fehérben is, és különösen igény szerint, mint egy egyedileg nyomtatható reklámkés. Kis kompakt kialakításának és rövid orrának köszönhetően nagyon könnyen irányíthatja – például kanyargós vágásokban és különösen keskeny résekben. A vékony, egyrétegű filmek specialistájaként a betét-t gyakran használják például az autóiparban.
  • Alapanyag:
    Műanyag

  • A befecskendezett és rejtett penge nem kerül túl közel Önhöz vagy az árukhoz. Mondja: Csak azt vágja le, amit igazán szeretne vágni.

  • A SECUMAX CARDYCUT egy eldobható kés. Mivel nem kell cserélni a pengét, nem érintkezhet vele. Ez is hozzájárul az Ön biztonságához.
  • A SECUMAX CARDYCUT a legelőrébb
    jár, mivel a penge nagyon előre indul. A penge és a műanyag közötti keskeny rés szintén az anyag vezetés-jét szolgálja. Mindkettő javítja az irányítást a vágás során.

  • A vágószerszám rozsdamentes pengével van felszerelve. Az ónbevonat biztosítja, hogy könnyebben és hatékonyabban vághasson a SECUMAX CARDYCUT készülékkel.

  • A SECUMAX CARDYCUT nem fog ilyen gyorsan elveszni. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    fólia és papírháló
    fonal, zsinór
  • Vágási alkalmazás:
    A fóliavágó vagy a sztreccs fóliák
    vágása a filmhálók vágása a
    papírhálók

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 1, 65 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a fóliákat, vágja le a fóliákat, vágja le a papírhálókat
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt