2K ergonomikus reszelőnyél 120 mm

Cikkszám: 519600 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
649 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120 mm
Nyél anyag 2 komponensű műanyag
Reszelőhosszhoz 200 mm - 350 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519600 120
EAN / GTIN 4045197890351

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal praktikus színjelölő csiptetővel (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez. A jó fogású felületszerkezet és a tenyérpárnákhoz igazított alak nedves vagy olajos kezekkel is optimális, fáradtságmentes erőátvitelt garantál. Mindkét oldalon használható szűkítő készletek biztosítják a nyelek fix rögzítését.

Felhasználás:

Minden műhely-, kulcs- és precíziós-reszelőhöz.

Tartalom:

Reszelőnyél 1–1 színjelölő csiptetővel piros, zöld és sárga színben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek