Laposreszelő 300 mm

Cikkszám: 510100 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
542 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: A
  • Alak leírása: Lapos, tompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 1
Vágat típusa nagyoló
Alak A
Alak leírása Lapos, tompa végű
Reszelőfelület 3
Keresztmetszet 30×7 mm
Szár nélküli hossz 300 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 510100 300
EAN / GTIN 4009215016857
Gyártó száma 31123010

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
3 oldal vágott; tompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 A alak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz