{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágat | 1 | |
| Vágat típusa | nagyoló | |
| Alak | A | |
| Alak leírása | Lapos, tompa végű | |
| Reszelőfelület | 3 | |
| Keresztmetszet | 12×3 mm | |
| Szár nélküli hossz | 100 mm | |
| reszelőnyéllel | nem | |
| Szabvány | DIN 7261 | |
| Termék fajtája | Műhelyreszelő |
| Cikkszám | 510100 100 | |
| EAN / GTIN | 4009215016703 | |
| Gyártó száma | 31121010 | |
| Gyártó/felelős személy | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |