Gránit mérőállvány T-horonnyal

Cikkszám: 499415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alap hossza 400 mm
Alap szélessége 250 mm
Teljes magasság 556 mm
Manuális állítási tartomány 250 mm
Termék fajtája Mérőállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Gyártó száma 178-039

Leírás

Alkalmazható:

SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 és SJ412 érdességmérő műszerekhez.

Figyelem:

Az SJ201, SJ210, SJ301 és SJ310 készülékekkel való felhasználáshoz rendelje meg a 499418 sz. adaptert.