Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Digitális tolómérő kör keresztmetszetű mélységmérővel és adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412518 150

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 862
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: ⌀ 1,5
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 862
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,5
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412518 150
EAN / GTIN 4045197553706
Gyártó száma 412518 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tisztán leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer referencia rögzítő funkcióval.

Tartalom:

Elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek