Csempevéső 250x40mm-1db

Cikkszám: 4932353424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932353424
EAN / GTIN 4002395320202
Gyártó száma 4932353424
L-szám L00860 108

Leírás

Leírás:

  • Meghajtott csákányfej a könnyebb alkalmazás érdekében

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 40
  • Szélesség [mm]: 40
  • Hossz [mm]: 250
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Csempekiszedő 250 x 40 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500