DSD-IC 149.00-161.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880496
EAN / GTIN 7291075240245
Gyártó száma 4880496
L-szám L24020 166

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 139 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O30
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 161,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 149 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése