NPMX 080304R-B IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4828866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4828866
EAN / GTIN 7291075234435
Gyártó száma 4828866
L-szám L24250 4

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádia (RE) 0,4 mm, beírt kör átmérője (IC) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm, vágóbetét szélessége (W1) 8,36 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,36 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése