GPS-18-40-300-DC IC908 Tömör keményfém vezetőbetétek fúrógépekhez

Cikkszám: 4829980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4829980
EAN / GTIN 7291075356243
Gyártó száma 4829980
L-szám L24020 626

Leírás

Leírás:

  • Tartozék orsók
  • Összehosszúság (OAL): 40 mm
  • A tengelyszélesség (B): 18 mm

Jellemző:

  • teljes hossz (OAL): 40 mm
  • szár szélesség (B): 18 mm