DDD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3350004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3350004
EAN / GTIN 7291075227178
Gyártó száma 3350004
L-szám L24020 565

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 57,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I3
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 26,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24,11 mm
  • Teljes hossz (OAL) 57,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése