{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 2269 | |
| Névleges mérettartomány | 3,01 mm - 4 mm | |
| Tűrési osztály | 1 | |
| Emelkedés | 0,01 mm | |
| Keménység | 60 ± 2 HRC | |
| Alapanyag | Idomszeracél | |
| Mérőcsapok száma | 100 | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Ellenőrző csap |
| Cikkszám | 483820 3-4 | |
| EAN / GTIN | 2050001048585 | |
| Gyártó/felelős személy | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |