Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék 405I

Cikkszám: 474186 405I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Elemes
Hőmérséklet-méréstartomány -20 °C - 60 °C
A tartalmazott elemek száma 4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Légsebesség méréstartomány 0 m/s - 30 m/s
Hossz 200 mm
Szélesség 30 mm
Magasság 41 mm
Termék fajtája Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Gyártó száma 0560 1405

Leírás

Kivitel:

Kompakt és okostelefonhoz optimalizált mérőkészülékek. Minden mért adat közvetlenül továbbítódik a díjmentesen használható testo Smart Probes alkalmazáshoz (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0) és egy mobil végfelhasználói készülékkel kiolvasható, jegyzőkönyvezhető és ez követően közvetlenül E-Mail-ben elküldhető.
  • Akár 6 Smart Probes egyidejű megjelenítése lehetséges.
  • A mért értékek vezeték nélkül leolvashatóak a mobil készülékén.
  • A mért értékek változása oszloposan vagy táblázatosan megjeleníthető.
  • A mért érték jegyzőkönyvhöz fotókat lehet fűzni.

Termo-szélerősségmérő okostelefonos kezeléssel.
Légsebesség, térfogatáram és hőmérséklet mérése. A csatorna-keresztmetszet kiterjedésének és geometriájának egyszerű konfigurációja a térfogatáram meghatározásához. Akár 400 mm-ig kihúzható teleszkópos cső.

Tartalom:

4 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

További Smart Probes (hőmérsékletmérő, hőmérsékletmérő fogó, nyomáskülönbség mérő készülék és magas nyomás mérőkészülék) külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek