{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Háttérvilágítású kijelző | nem | |
Alappontosság | 0,15 % | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 mA − 10 A | |
Egyenáram DC | 0,1 mA − 10 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacitás | 1 nF − 10 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473322 175 | |
EAN / GTIN | 095969095921 |