{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Háttérvilágítású kijelző | igen | |
Alappontosság | 0,05 % | |
Gyártó jelölése | 87V | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 µA − 10 A | |
Egyenáram DC | 0,1 µA − 10 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacitás | 0,01 nF − 10 mF | |
Frekvencia | 0,05 Hz − 200 kHz | |
Hőmérséklet | -200 °C - 1 090 °C | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473322 87VMAX | |
EAN / GTIN | 095969926287 |