Perem-derékszög 400 mm

Cikkszám: 456600 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szárhossz 400 mm
Szárkeresztmetszet 30×5 mm
Karimaméret 115×65 mm
Alapanyag Acél
Felület horganyzott
Termék fajtája Perem-derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 456600 400
EAN / GTIN 4045197206268

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acél. A gerincek és a lapos oldalak tisztára simítva.

Felhasználás:

Speciális derékszög szerelőknek csőkarimák pontos beállításához.