GTI BT50 ER32 Patronos befogók

Cikkszám: 4545013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4545013
EAN / GTIN 7291075131857
Gyártó száma 4545013
L-szám L24120 161

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 50 mm, interfész méret (CSI) ER32, perem hossza (LPR) 114,2 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER32
  • Perem hossza (LPR) 114,2 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok