GTI BT50 ER16 Patronos befogók

Cikkszám: 4545012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4545012
EAN / GTIN 7291075131840
Gyártó száma 4545012
L-szám L24120 154

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 28 mm, interfész méret (CSI) ER16, perem hossza (LPR) 106,8 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 106,8 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok