GTI BT50 ER16 Sklíčidlo pro závitníky DIN 6499 ER s držákem BT MAS-403 A.

Artiklové číslo: 4545012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4545012
EAN / GTIN 7291075131840
Číslo výrobce 4545012
L-číslo L24120 154

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka límce (LPR) 106,8 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 106.8 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství